Kalapácsnyél Hickory 900 mm

Cikkszám: 8747950
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8747950
EAN / GTIN 4010883874793
Gyártó száma 8747950
L-szám L60160 5073

Leírás

Leírás:

Hickory nyél DIN 5112
Acél nyélvédő Dugókulcs, biztonsági lemez, csillag ék és facsavar
Minden DIN 1042 szerinti kalapácsfejhez
Ezzel a szabványosított fa nyéllel bármely DIN szerinti kalapácsfejből ROTBAND-PLUS kalapácsot lehet készíteni.

Jellemző:

  • a fej súlya [g]: 6000 g
  • Teljes hossz [mm]: 900 mm
  • Markolat anyaga: Hickory
  • Használat/alkalmazás: Minden DIN 1042 szerinti kalapácsfejhez
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz