Villanyszerelő véső, négyszögletes, 250 x 12 x 8 mm

Cikkszám: 8745150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Véső

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 8745150
    EAN / GTIN 4010883874519
    Gyártó száma 8745150
    L-szám L60160 5062

    Leírás

    Leírás:

    Króm-vanádium acél
    A teljes hosszában edzett és gondosan edzett
    A csapófejek indukciós edzése
    Munkavégek fényesre csiszoltak és tisztán lakkozottak
    Munkavégek fényesre csiszoltak és tisztán lakkozottak
    Munkavégek fényesre csiszoltak és tisztán lakkozottak

    Jellemző:

    • Kialakítás: Munkavégek fényesre csiszoltak és átlátszóan lakkozottak
    • Teljes szélesség [mm]: 12 mm
    • Teljes magasság [mm]: 8 mm
    • Teljes hossz [mm]: 250 mm
    • Anyag: Króm-vanádium acél
    • A tengely szélessége [mm]: 8 mm
    • A tengely magassága: 8 mm
    • Penge szélessége [mm]: 12,0 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz