Villanyszerelő véső, négyszögletes, 250 x 8 x 6 mm

Cikkszám: 8744930
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Véső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8744930
EAN / GTIN 4010883874496
Gyártó száma 8744930
L-szám L60160 4746

Leírás

Leírás:

Króm-vanádium acél
A teljes hosszában edzett és gondosan edzett
A csapófejek indukciós edzése
Munkavégek fényesre csiszoltak és tisztán lakkozottak
Munkavégek fényesre csiszoltak és tisztán lakkozottak
Munkavégek fényesre csiszoltak és tisztán lakkozottak

Jellemző:

  • Kialakítás: Munkavégek fényesre csiszoltak és átlátszóan lakkozottak
  • Teljes szélesség [mm]: 7 mm
  • Teljes magasság [mm]: 6 mm
  • Teljes hossz [mm]: 252 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • A tengely szélessége [mm]: 6 mm
  • A tengely magassága: 6 mm
  • Penge szélessége [mm]: 8,0 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz