Vágófej komplett csavarokkal f.No.445010

Cikkszám: 87445135
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 87445135
EAN / GTIN 4005887010841
Gyártó száma 87445135
L-szám L60010 4334

Leírás

Leírás:

  • Késfej az első csavarvágókhoz

Jellemző:

  • Vágási kapacitás 40 HRc: 6 mm²
  • Vágási kapacitás 19 HRc: 8 mm²
  • Hossz [mm]: 1 mm
  • alkalmas sz.: 445010
  • Súly: 1030 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz