Csapszegvágó L.640mm, max. vágási kapacitás 40HRc 6mm²

Cikkszám: 87445010
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 87445010
EAN / GTIN 4005887010834
Gyártó száma 87445010
L-szám L60010 4442

Leírás

Leírás:

  • A hajlított késfejek különösen alkalmasak a süllyesztett vágáshoz
  • Szétválasztási teljesítmény 40 HRC-ig.
  • Nagy pontosságú késfej speciális króm-vanádium acélból
  • Süllyesztékben kovácsolt pengefej
  • Fokozatmentesen állítható
  • Limit stop extra nagy puffer zóna
  • Kiváló minőségű edzett, vágási szélesség 28 mm
  • DIN 488 szerinti III + IV acél erősítéséhez - szilárdság kb. 550 N/mm²
  • Előfeszítő acélokhoz és edzett acélhuzalokhoz 1226 N/mm²-ig (HRC 40)

Jellemző:

  • Vágási kapacitás 40 HRc: 6 mm²
  • Vágási kapacitás 19 HRc: 8 mm²
  • L: 24,8 ″
  • Hossz [mm]: 640 mm
  • Súly: 2985 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz