Vágófej komplett csavarokkal a 439010-es számhoz

Cikkszám: 87439132
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 87439132
EAN / GTIN 4005887003089
Gyártó száma 87439132
L-szám L60010 6441
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • Késfej cserélhető vágóélekkel rendelkező csavarvágókhoz

Jellemző:

  • Vágási kapacitás 40 HRc: 8 mm²
  • Vágási kapacitás 19 HRc: 9 mm²
  • Hossz [mm]: 147 mm
  • alkalmas sz.: 439010
  • Súly: 1116 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz