Vágófej komplett csavarokkal f.No.439005

Cikkszám: 87439131
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
    Termék fajtája Vágó fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 87439131
    EAN / GTIN 4005887003072
    Gyártó száma 87439131
    L-szám L60010 7975

    Leírás

    Leírás:

    • Késfej cserélhető vágóélekkel rendelkező csavarvágókhoz

    Jellemző:

    • Vágási kapacitás 40 HRc: 6 mm²
    • Vágási kapacitás 19 HRc: 7 mm²
    • Hossz [mm]: 125 mm
    • alkalmas sz.: 439005
    • Súly: 708 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz