Kerek anyagok síkba vágásához L.460mm max.vágási kapacitás 48HRc5mm²

Cikkszám: 87437002
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 87437002
EAN / GTIN 4005887367204
Gyártó száma 87437002
L-szám L60010 4193

Leírás

Leírás:

  • Szögletes pengékkel, különösen alkalmas feszítővezetékek betonfalakon történő öblítésére
    és gabion drótkosarak feldolgozására
  • Kerek anyagok süllyesztett vágásához 48 HRC-ig.
  • Limit stop extra nagy puffer zóna
  • Speciális acélból készült kés- és csőfej
  • A kés utánállítása az excentercsavarnak köszönhetően precíz és egyszerű.
  • Süllyesztékes kovácsolás
  • A 437133 tartalék késfej 610 mm-es hosszban illeszkedik a 437 típushoz, 800 mm-es hosszúságban
    pedig a 438 LC típushoz

Jellemző:

  • Vágási kapacitás 48 HRc: 5 mm²
  • Vágási kapacitás 40 HRc: 6 mm²
  • Vágási kapacitás 19 HRc: 8 mm²
  • L: 18 ″
  • Penge szöge: 40 °
  • Hossz [mm]: 460 mm
  • Súly: 1905 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz