Kalapácsnyél Hickory 900 mm

Cikkszám: 8740860
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8740860
EAN / GTIN 4010883874083
Gyártó száma 8740860
L-szám L60160 4739

Leírás

Leírás:

Hickory nyél DIN 5112
Acél nyélvédő Dugókulcs, biztonsági lemez, csillag ék és facsavar
Minden DIN 1042 szerinti kalapácsfejhez
Ezzel a szabványosított fa nyéllel bármely DIN kalapácsfej ROTBAND-PLUS kalapácská alakítható.

Jellemző:

  • a fej súlya [g]: 5000 g
  • Teljes hossz [mm]: 900 mm
  • Markolat anyaga: Hickory

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz