Kőműves véső 8-oldalas, 350 x 18 mm

Cikkszám: 8731870
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Véső

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 8731870
    EAN / GTIN 4010883873185
    Gyártó száma 8731870
    L-szám L60160 5899

    Leírás

    Leírás:

    DIN 7254 Form B szerinti kialakítás
    Vanádium acél
    Egyedülállóan edzett és gondosan edzett a teljes hosszban
    A csapófejek indukciós edzése
    Munkavégek fényesre csiszoltak és tisztán lakkozottak

    Jellemző:

    • Nyolcszögletes szár [mm]: 18 mm
    • Teljes hossz [mm]: 350 mm
    • Anyag: Vanádium acél
    • A tengely szélessége [mm]: 18 mm
    • A tengely magassága: 20 mm
    • Penge szélessége [mm]: 26,0 mm
    • Pont szöge [mm]: 60 °
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz