Kőműves véső 8 oldalas, 250 x 16 mm

Cikkszám: 8731440
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Véső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8731440
EAN / GTIN 4010883873147
Gyártó száma 8731440
L-szám L60160 654

Leírás

Leírás:

DIN 7254 Form B szerinti kialakítás
Vanádium acél
Egyedülállóan edzett és gondosan edzett a teljes hosszban
A csapófejek indukciós edzése
Munkavégek fényesre csiszoltak és tisztán lakkozottak

Jellemző:

  • Nyolcszögletes szár [mm]: 16 mm
  • Teljes hossz [mm]: 250 mm
  • Anyag: Vanádium acél
  • A tengely szélessége [mm]: 16 mm
  • A tengely magassága: 17 mm
  • Penge szélessége [mm]: 23,0 mm
  • Pont szöge [mm]: 60 °
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz