Kőműves véső lapos ovális, 350 x 23 x 13 mm

Cikkszám: 8729030
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Véső

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 8729030
EAN / GTIN 4010883872904
Gyártó száma 8729030
L-szám L60160 6411
Gyártó GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

DIN 7254 Form A szerinti kivitel
Vanádium acél
A teljes hosszában edzett és gondosan edzett
A csapófejek indukciós edzése
Munkavégek fényesre csiszoltak és tisztán lakkozottak
Munkavégek fényesre csiszoltak és tisztán lakkozottak

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 350 mm
  • Anyag: Vanádium acél
  • A tengely szélessége [mm]: 23 mm
  • A tengely magassága: 13 mm
  • Penge szélessége [mm]: 29,0 mm
  • Pont szöge [mm]: 60 °
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz