PROFI beton- és vakolóhorog L.315mm

Cikkszám: 87245020
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
Cikkszám 87245020
EAN / GTIN 4005887013187
Gyártó száma 87245020
L-szám L60010 8069

Leírás

Leírás:

  • Vakolandó faloszlopra vakolandó vakolólapok rögzítésére alkalmas
  • Az egyes alkalmazási területekhez különböző méretek
  • Kovácsolt, keményített hegy
  • Németországban készült: A csoport saját termeléséből
  • A VE 150 vagy 100 profi beton- és vakolathorgot jelent az építőipari vödörben!
  • A VE-től való eltérések nem lehetségesek

Jellemző:

  • Tartalom: 100 darab egy vödörben
  • Hossz [mm]: 315 mm
  • Súly: 210 g
  • Szélesség mm (b): 315 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz