PROFI beton- és vakolóhorog L.150mm

Cikkszám: 87245016
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 87245016
EAN / GTIN 4005887014252
Gyártó száma 87245016
L-szám L60010 8031

Leírás

Leírás:

  • Vakolandó faloszlopra vakolandó vakolólapok rögzítésére alkalmas
  • Az egyes alkalmazási területekhez különböző méretek
  • Kovácsolt, keményített hegy
  • Németországban készült: A csoport saját termeléséből
  • A VE 150 vagy 100 profi beton- és vakolathorgot jelent az építőipari vödörben!
  • A VE-től való eltérések nem lehetségesek

Jellemző:

  • Tartalom: 100 darab egy vödörben
  • Hossz [mm]: 150 mm
  • Súly: 210 g
  • Szélesség mm (b): 130 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz