PROFI beton- és vakolóhorog L.280mm

Cikkszám: 87245011
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
    Cikkszám 87245011
    EAN / GTIN 4005887014238
    Gyártó száma 87245011
    L-szám L60010 8079

    Leírás

    Leírás:

    • Vakolandó faloszlopra vakolandó vakolólapok rögzítésére alkalmas
    • Az egyes alkalmazási területekhez különböző méretek
    • Kovácsolt, keményített hegy
    • Németországban készült: A csoport saját termeléséből
    • A VE 150 vagy 100 profi beton- és vakolathorgot jelent az építőipari vödörben!
    • A VE-től való eltérések nem lehetségesek

    Jellemző:

    • Tartalom: 50 darab egy vödörben
    • Hossz [mm]: 280 mm
    • Súly: 250 g
    • Szélesség mm (b): 350 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz