Nyomáskapcsolós szerszám SLS

Cikkszám: 872271SLS
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 872271SLS
EAN / GTIN 3662424049347
Gyártó száma 872271SLS
L-szám L60130 8300

Leírás

Leírás:

  • Szerszám a FACOM SLS rögzítési megoldással, amely védelmet nyújt a leesés veszélye ellen
  • A FACOM által választott és tesztelt ″forgó″ felcsavarozott kábeles megoldás megőrzi a szerszám ergonómiáját
  • Nyomáskapcsoló rendszer: 30%-kal kevesebb erőkifejtés
  • Szabadon forgó penge: gyors és egyszerű lecsavarozás
  • Kettős biztonság: vágópenge kihúzva = nyomáskapcsoló zárva. - Biztonsági berendezéssel ellátott penge
  • Vágási tartomány: kerek PVC kábel átmérője 4-28 mm
  • Az abszolváló zóna. 872272: 6 db tartalék penge készlet (5 db önforgó penge és 1 db késpenge)

Jellemző:

  • L [mm]: 165
  • [g]: 126

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz