Középlyukasztó 150 x 16 x 8 mm

Cikkszám: 8721480
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Pontozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8721480
EAN / GTIN 4010883872140
Gyártó száma 8721480
L-szám L60160 4640

Leírás

Leírás:

DIN 7250 szerinti kivitel
Vanádium acél
Egyedülállóan edzett és gondosan edzett a teljes hosszban
A markolófejek indukciós edzése
Munkahelyi végek polírozva és tisztán lakkozottak

Jellemző:

  • Nyolcszögletes szár [mm]: 16 mm
  • Kialakítás: Induktívan edzett ütőfejek
  • Teljes szélesség [mm]: 16 mm
  • Teljes magasság [mm]: 16 mm
  • Teljes hossz [mm]: 150 mm
  • Anyag: Vanádium acél
  • Shank-Ø: 16 mm
  • Ütőfej átmérője [mm]: 8 mm
  • Csúcs Ø: 8 mm
  • Pont szöge [mm]: 90 °
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz