Középlyukasztó 150 x 12 x 5 mm

Cikkszám: 8721210
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Pontozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8721210
EAN / GTIN 4010883872126
Gyártó száma 8721210
L-szám L60160 4229

Leírás

Leírás:

DIN 7250 szerinti kivitel
Vanádium acél
Egyedülállóan edzett és gondosan edzett a teljes hosszban
A markolófejek indukciós edzése
Munkahelyi végek polírozva és tisztán lakkozottak

Jellemző:

  • Nyolcszögletes szár [mm]: 12 mm
  • Kialakítás: Induktívan edzett ütőfejek
  • Teljes szélesség [mm]: 12 mm
  • Teljes magasság [mm]: 12 mm
  • Teljes hossz [mm]: 150 mm
  • Anyag: Vanádium acél
  • Shank-Ø: 12 mm
  • Ütőfej átmérője [mm]: 5 mm
  • Csúcs Ø: 5 mm
  • Pont szöge [mm]: 90 °
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz