Műhely hornyolt csavarhúzó 1.0mm x 5.5mm L.125mm

Cikkszám: 87210130
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 87210130
EAN / GTIN 4005887565815
Gyártó száma 87210130
L-szám L60010 6537

Leírás

Leírás:

  • Kétkomponensű füzet kemény/puha zónával
  • Ergonomikus fogantyú az alacsony fáradási szint és a nagy teljesítményű csavarozás érdekében
  • A pengék elfordulása a fogantyún a határozott szárnyak miatt
  • Hőálló és lángálló
  • Splinter-mentes
  • Nagy ütésállóság
  • Speciális, nagy ötvözetű CV acélokból készült pengék
  • Optimális nyomaték átvitel
  • Olaj- és oldószerálló
  • DIN 5265 A

Jellemző:

  • a: 1,0 mm
  • Ötvözet: Nagyötvözetű CV speciális acél
  • L1: 125 mm
  • L2: 230 mm
  • Kimeneti profil: Hasított
  • Súly: 70 g
  • Szélesség mm (b): 5,5 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz