Vízpumpa fogó Maul-W.17mm L.115mm króm-vanádium acél

Cikkszám: 87188005
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
    Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 87188005
    EAN / GTIN 4005887287908
    Gyártó száma 87188005
    L-szám Z70618 150

    Leírás

    Leírás:

    • Megfelel a legmagasabb szakmai követelményeknek
    • Piros lakkozott, polírozott
    • Króm-vanádium, induktív edzett megfogófelületek, beleértve
    • Önbefogás a munkadarabon, áttolható csúszócsukló
    • Biztonsági bilincs védelem a zúzódás ellen
    • Vezetékes fogantyúk, kiváló minőségű bevonattal, DIN ISO 8976

    Jellemző:

    • Maximális pofa-nyílás (mm): 17 mm
    • Nyitási szélesség beállítása: 4x
    • Fej: poliert
    • Fogantyúk: piros lakkozott
    • Ötvözet: Króm-vanádium acél
    • Hossz [mm]: 115 mm
    • Súly: 106 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz