Kapcsolószekrénykulcs

Cikkszám: 87173071
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
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 87173071
    EAN / GTIN 4005887009166
    Gyártó száma 87173071
    L-szám L60010 5015

    Leírás

    Leírás:

    • Univerzális öntött cink kulcs
    • Lánccal, adapterrel és bittel
    • Légkondicionáló és szellőztető technológiákhoz és még sok máshoz is
    • Alkalmas közös hornyolt és csillagfejű csavarokhoz is
    • Tiszta csomagolásban, leírással ellátva szállítjuk

    Jellemző:

    • Négyszögletes meghajtó belül (mm): 5, 6, 8 mm
    • Méret Kimeneti profil: PH2
    • Súly: 87 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz