Lemezfogó, kurblis

Cikkszám: 87156210
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
    Termék fajtája Szorítófogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 87156210
    EAN / GTIN 4005887480606
    Gyártó száma 87156210
    L-szám L60010 5017

    Leírás

    Leírás:

    • Alkalmas lemezek visszakapására
    • Kovácsolt
    • A felületek 45°-ban hajlottak

    Jellemző:

    • Pofa szélessége: 60 mm
    • Hossz [mm]: 260 mm
    • Súly: 632 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz