Álló Hajtóvas 13mm-es meghajtású 10, 11, 14mm-es hatszögű dugókulcs l.360mm

Cikkszám: 87149105
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
    Termék fajtája Szerelőkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 87149105
    EAN / GTIN 4005887497802
    Gyártó száma 87149105
    L-szám L60010 5600

    Leírás

    Leírás:

    • Egykaros mixerakkumulátorokhoz használható
    • Belső meghajtó 6 élű 13mm
    • Króm-vanádium, pirosra festve
    • Cserélhető horganyzott betétekkel
    Szállítási terjedelem:
    • 1 álló szelepkulcs
    • 3 13 mm-es, 6 élű lapkák, SW 10; 11; 14 mm

    Jellemző:

    • SW belső négyszöghajtás mm: 10, 11, 14 mm
    • L1: 260 mm
    • Hossz [mm]: 360 mm
    • Kimeneti hatszög belseje (mm): 13 mm
    • Súly: 326 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz