Cserelánc min.cső D.1.1/2″-8″ csőfűrészlánc

Cikkszám: 87130130
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
    Termék fajtája Lánc

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 87130130
    EAN / GTIN 4005887275301
    Gyártó száma 87130130
    L-szám L60010 8071

    Leírás

    Leírás:

    • Nagy teherbírású acélláncok

    Jellemző:

    • Csőátmérő max. (hüvelyk): 8 ″
    • Csőátmérő min. (mm): 38 mm
    • Csőátmérő max. (mm): 200 mm
    • Csőátmérő min. (in.): 1.1/2 ″
    • Hossz [mm]: 530 mm
    • Súly: 3153 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz