Tartalék lánc min.cső d.3/4″-4″

Cikkszám: 87129010
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
    Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 87129010
    EAN / GTIN 4005887274007
    Gyártó száma 87129010
    L-szám L60010 8025

    Leírás

    Leírás:

    • Lánc edzett, fogak speciálisan edzett

    Jellemző:

    • Csőátmérő max. (hüvelyk): 4 ″
    • Lánc hossza: 440 mm
    • Csőátmérő min. (in.): 3/4 ″
    • Csőátmérő max. (mm): 101,6 mm
    • Csőátmérő min. (mm): 19,5 mm
    • Hossz [mm]: 80 mm
    • Súly: 326 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz