Villámcsőkulcs Maul-W.38,1mm max.Maul-W.1 1/2″ L.225mm

Cikkszám: 87127010
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 87127010
EAN / GTIN 4005887273505
Gyártó száma 87127010
L-szám L60010 4322

Leírás

Leírás:

  • Különböző átmérőjű csövek és anyák elfordításához és meglazításához
  • Javított: Jelentősen megnövekedett ár-teljesítmény arány
  • Kovácsolt pofa terület
  • ″Görgős vaku″ acél görgővel: Menetes görgővel előre beállítható

Jellemző:

  • Szájnyílás max. (in.): 1 1/2 ″
  • L: 9 ″
  • Csőátmérő max. (hüvelyk): 1.1/2 ″
  • Maximális pofa-nyílás (mm): 38,1 mm
  • Hossz [mm]: 225 mm
  • Súly: 513 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz