Billenőhosszabbító

Cikkszám: 871-1
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
Termék fajtája Bittartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 871-1
EAN / GTIN 4000896038855
Gyártó száma 871-1
L-szám L60140 816

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Csavaros csatlakozások működtetése szűk helyeken és a zavaró élek megkerülése
  • Gömbölyű, kúpos külső négyzetes
    elfordulási szög mindkét oldal után 8°
  • A csatlakozóaljzat ütközőbe illesztésével a forgóhosszabbító merev csatlakozásként is használható
  • Golyós zárral
  • Felület: Krómozott, polírozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 25 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,01 kg.
  • Kézi működtetéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz