Keresztvéső lapos ovális, 125 x 14 x 9 mm

Cikkszám: 8702180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Véső

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 8702180
    EAN / GTIN 4010883870214
    Gyártó száma 8702180
    L-szám L60160 3482

    Leírás

    Leírás:

    DIN 6451 szerinti kialakítás
    Vanádium acél
    A teljes hosszában edzett és gondosan edzett
    A markolófejek indukciós edzése
    Munkavégek fényesre csiszoltak és tisztán lakkozottak
    Munkavégek fényesre csiszoltak és tisztán lakkozottak

    Jellemző:

    • Kialakítás: Munkavégek fényesre csiszoltak és átlátszóan lakkozottak
    • Teljes hossz [mm]: 125 mm
    • Anyag: Vanádium acél
    • A tengely szélessége [mm]: 14 mm
    • A tengely magassága: 9 mm
    • Penge szélessége [mm]: 5,0 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz