Cobra® QuickSet high-tech vízpumpa fogó vékony többkomponensű fogantyúval szürke atramentált 250 mm

Cikkszám: 87 22 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 87 22 250
EAN / GTIN 4003773077794
Gyártó száma 87 22 250
L-szám L70010 1436

Leírás

Leírás:

  • Nyisd ki teljesen, nyomd meg, ragadd meg!
  • További gyors beállítás a munkadarabhoz a munkadarab felé történő nyomással
  • kombinálja a csuklócsap bevált, biztonságos beakasztását egy további csúszó funkcióval, amely megkönnyíti a munkát a nagyon szűk és nehezen hozzáférhető munkaterületeken is
  • a beállítás közvetlenül a munkadarabra történő egyszerű nyomással végezhető a munkadarab felé
  • a csuklócsap biztonságos rögzítése az első terhelés során. Ezután a fogó markolatszélessége rögzített, és csak a gomb megnyomásával állítható be
  • a push funkció újbóli aktiválásához a zsanércsapot egy gomb megnyomásával ki kell tolni, és a fogót egyszer teljesen ki kell nyitni

Jellemző:

  • Beállítási pozíciók: 25
  • Csövek befogadóképessége inch (átmérő): Ø 2
  • Anyák befogadóképessége, szélesség a lapok között (mm): 46 mm
  • Csövek befogadóképessége (átmérő): Ø 50mm
  • szürkére foszfátozott
  • vékony, többkomponensű hüvelyekkel
  • Polírozott

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz