Cobra® high-tech vízpumpa fogó csúszásmentes műanyag bevonattal krómozott 125 mm

Cikkszám: 87 03 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 87 03 125
EAN / GTIN 4003773073949
Gyártó száma 87 03 125
L-szám 705900 125

Leírás

Leírás:

  • Beállítás gombnyomásra közvetlenül a munkadarabon
  • Finombeállítás a különböző munkadarabméretekhez való optimális alkalmazkodáshoz és kézbarát fogantyúpozícióhoz
  • önbefogás a csöveken és anyákon: nincs csúszás a munkadarabon, fáradságmentes munkavégzés
  • Speciálisan edzett fogakkal ellátott fogófelületek, a fogak keménysége kb. 61 HRC: tartósan biztos fogás a nagy kopásállóságnak köszönhetően
  • áttolható csukló: nagy stabilitás a kettős vezetésnek köszönhetően
  • a zsanércsap biztonságos rögzítése: nincs véletlen beállítás
  • A csípésvédelem megakadályozza a nyomós sérüléseket

Jellemző:

  • Beállítási pozíciók: 13
  • Csövek befogadóképessége (inch): Ø 1 in
  • Anyák befogadóképessége, szélesség a lapok között (mm): 27 mm
  • Csövek befogadóképessége (átmérő): Ø 29mm
  • krómozott
  • csúszásgátló műanyag bevonattal

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz