Leírás:
Optimális elérés a legszűkebb helyeken is: rendkívül kompakt kivitel nagyon karcsú fejjel. Egykezes finombeállítás csúszkával optimális a különböző méretű munkadarabokhoz való illesztéshez. Tartós, biztonságos fogást biztosít a magas kopásállóság. 28 mm (1″) átmérőjű tartási kapacitás, a szélesség a lapostól a 24 mm-ig – mindössze 100 mm-es hosszúsággal. Dobozos csukló: a kettős vezető kiváló minőséget és tartósságot biztosít. Megfogó felületek speciálisan edzett fogakkal, keménység kb. 60 HRC. Önszorító csöveken és anyákon: nem csúszik le a munkadarabon, erőkímélő munkavégzés. Szorítóvédelem meggátolja a zúzódásos sérülést. Finombeállítás 11 beállítási helyzettel.
Jellemző:
- Adjustment positions: 11
- Capacity for pipes (inch): Ø 1 in
- Capacities for nuts: 24mm
- Capacities for pipes (diameter): Ø 28mm
- grey atramentized
- embossed, rough surface
- polished