Vezérlőszekrény kulcsa tartóban, 7 db.

Cikkszám: 86H.JE7A
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
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 86H.JE7A
    EAN / GTIN 3148511262504
    Gyártó száma 86H.JE7A
    L-szám L60130 1559

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Nagyon kompakt tartó
    • Kényelmes fogás
    • 90°-os megállóval rendelkező kulcsok a meghúzáshoz
    • Szilíciumacélból készült kulcsok
    • Foszfátozott a 82H sorozatból.

    Jellemző:

    • d [mm]: 30
    • d1 [mm]: 24
    • L [mm]: 138
    • L1 [mm]: 32
    • 6 él [″]: -
    • 6 él [mm]: 2.5 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0 - 8.0 - 10.0
    • [g]: 405

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz