Lapos véső lapos ovális, 500 x 26 x 13 mm

Cikkszám: 8699530
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Véső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8699530
EAN / GTIN 4010883869959
Gyártó száma 8699530
L-szám L60160 641

Leírás

Leírás:

DIN 6453 szerinti kialakítás
Vanádium acél
A teljes hosszon átmenőleg edzett és gondosan edzett
A csapófejek indukciós edzése
Munkavégek fényesre csiszolt és tisztán lakkozott
Munkavégek fényesre csiszolt és tisztán lakkozott
Munkavégek fényesre csiszolt és tisztán lakkozott

Jellemző:

  • Kialakítás: Induktívan edzett ütőfejek
  • Teljes hossz [mm]: 500 mm
  • Anyag: Vanádium acél
  • A tengely szélessége [mm]: 26 mm
  • A tengely magassága: 13 mm
  • Penge szélessége [mm]: 30,0 mm
  • Pont szöge [mm]: 60 °
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz