Lapos ovális véső, 300 x 26 x 13 mm

Cikkszám: 8699370
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Véső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8699370
EAN / GTIN 4010883869935
Gyártó száma 8699370
L-szám L60160 2023

Leírás

Leírás:

DIN 6453 szerinti kialakítás
Vanádium acél
A teljes hosszon átmenőleg edzett és gondosan edzett
A csapófejek indukciós edzése
Munkavégek fényesre csiszolt és tisztán lakkozott
Munkavégek fényesre csiszolt és tisztán lakkozott
Munkavégek fényesre csiszolt és tisztán lakkozott

Jellemző:

  • Kialakítás: Induktívan edzett ütőfejek
  • Teljes hossz [mm]: 300 mm
  • Anyag: Vanádium acél
  • A tengely szélessége [mm]: 26 mm
  • A tengely magassága: 13 mm
  • Penge szélessége [mm]: 30,0 mm
  • Pont szöge [mm]: 60 °
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz