Lapos ovális véső, 250 x 23 x 13 mm

Cikkszám: 8699020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Véső

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 8699020
    EAN / GTIN 4010883869904
    Gyártó száma 8699020
    L-szám L60160 2017

    Leírás

    Leírás:

    DIN 6453 szerinti kialakítás
    Vanádium acél
    A teljes hosszon átmenőleg edzett és gondosan edzett
    A csapófejek indukciós edzése
    Munkavégek fényesre csiszolt és tisztán lakkozott
    Munkavégek fényesre csiszolt és tisztán lakkozott
    Munkavégek fényesre csiszolt és tisztán lakkozott

    Jellemző:

    • Kialakítás: Induktívan edzett ütőfejek
    • Teljes hossz [mm]: 250 mm
    • Anyag: Vanádium acél
    • A tengely szélessége [mm]: 23 mm
    • A tengely magassága: 13 mm
    • Penge szélessége [mm]: 25.0 mm
    • Pont szöge [mm]: 60 °
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz