Karosszéria kalapács ívelt 40 mm

Cikkszám: 868D.40BOC
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
    Termék fajtája Kalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 868D.40BOC
    EAN / GTIN 3148516932570
    Gyártó száma 868D.40BOC
    L-szám L60130 1667

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: 1 kerek, ívelt ütőfelület, 1 ívelt uszony
    • biztonsági fogantyú rögzítés
    • ütőfelület finoman polírozva
    • hickory nyél

    Jellemző:

    • d [mm]: 40
    • d1 [mm]: 23
    • L [mm]: 310
    • L1 [mm]: 23
    • [g]: 430

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz