Tetőfedő kalapács mágnessel

Cikkszám: 8689220
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8689220
EAN / GTIN 4010883868921
Gyártó száma 8689220
L-szám L60160 5734

Leírás

Leírás:

Acélcsöves fogantyúval és műanyag markolattal
Különösen stabil és robusztus

Jellemző:

  • Kialakítás: mágnessel
  • Teljes szélesség [mm]: 170 mm
  • Teljes magasság [mm]: 33 mm
  • Teljes hossz [mm]: 322 mm
  • Markolat anyaga: mágnes nélkül
  • fejsúly [g]: 600 g
  • Markolat hossza: 300 mm
  • Markolat anyaga: Acélcső
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Mágnes [mm]: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz