Felnyitható csősatu 2 coll

Cikkszám: 868600 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Max. befogható tartomány csőnél (coll) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Max. befogható tartomány csőnél 2 coll
    Befogási tartomány 60 mm
    Súly 4,3 kg
    Termék fajtája Csősatu

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 868600 2
    EAN / GTIN 095691110527
    Gyártó száma 11052

    Leírás

    Kivitel:

    Teljes egészében acélból készült, törhetetlen. Felnyitható alak önzáró beakadó kampóval. Kovácsolt acél, mozgatható szorítópofákkal. Cserélhető szorítópofák és satupofák. Mart és edzett fogófelületek. Erős orsó eltolható hajtókarral.

    Figyelem:

    Állítható anyagtartó állványt a 919904 sz. alatt és munkapadokat a 921001 számtól talál a Műhelyberendezés katalógusban.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz