Ácskalapács 25 mm

Cikkszám: 8684500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8684500
EAN / GTIN 4010883868457
Gyártó száma 8684500
L-szám L60160 5414

Leírás

Leírás:

Dupla ívelt kőrisfogantyú DIN 5111

Jellemző:

  • Kialakítás: Francia forma
  • Szélesség [mm]: 25 mm
  • Szárnyhossz [mm]: 25 mm
  • Teljes hossz [mm]: 310 mm
  • Markolat anyaga: Hamu

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz