Kalapácsnyél hickory 600 mm

Cikkszám: 8681750
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8681750
EAN / GTIN 4010883868174
Gyártó száma 8681750
L-szám L60160 1674

Leírás

Leírás:

Hickory nyél DIN 5112
Acél nyélvédő Dugókulcs, biztonsági lemez, csillag ék és facsavar
Minden DIN 1042 szerinti kalapácsfejhez
Ezzel a szabványosított fa nyéllel bármely DIN szerinti kalapácsfejből ROTBAND-PLUS kalapácsot lehet készíteni.

Jellemző:

  • a fej súlya [g]: 3000 g
  • Teljes hossz [mm]: 600 mm
  • Markolat anyaga: Hickory
  • Használat/alkalmazás: Minden DIN 1042 szerinti kalapácsfejhez
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz