Munkavédelmi bakancs CALVIN S3 HI, méret 45

Cikkszám: 8681-45
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
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
    Sorozat CALVIN
    Védettségi osztály S3
    Ujjvédő orrész anyaga Stahl
    EU cipőméret 45
    Termék fajtája Biztonsági csizma

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 8681-45
    EAN / GTIN 4030839237557
    Gyártó száma 8681-45

    Leírás

    Leírás:

    • Marhabőr - tűzálló
    • Bőr bélés
    • Zárt, párnázott nyelv
    • Teljes talpbetét
    • Antisztatikus puha gyapjú talpbetét
    • acél talpátszúrásvédelem
    • Gumi/PU futófelületű járótalp SAFETY-GRIP
    • PU orrvédő rátét
    • acél lábujjvédő kapli
    • EN ISO 20349-1 S3 HI/HRO/Fe/Fe/Al/SRC
    • Gyorsan rögzíthető, egyedi szíjbeállítás
    • Szikravédő rátét
    • Hőálló Nomex® szálból készült varratok

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz