Speciális kalapács 50 x 30 mm

Cikkszám: 867D
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
    Termék fajtája Kalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 867D
    EAN / GTIN 3148516931009
    Gyártó száma 867D
    L-szám L60130 7197

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Bordázott felület
    • biztonsági fogantyú rögzítés
    • ütőfelület finoman polírozva
    • hickory nyél

    Jellemző:

    • H [mm]: 70
    • L [mm]: 295
    • L1 [mm]: 50
    • L2 [mm]: 30
    • [g]: 310

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz