Kalapácsnyél ROTBAND-PLUS Hickory 280 mm

Cikkszám: 8677480
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8677480
EAN / GTIN 4010883867740
Gyártó száma 8677480
L-szám L60160 3717

Leírás

Leírás:

Ívelt hickory nyél DIN 5135
Az edzett acél nyélhüvellyel, biztonsági lemezzel, csillag ékkel és facsavarral
Minden DIN 6475 szerinti kalapácshoz
Ezzel a fa nyéllel bármely DIN kalapácsfej átalakítható ROTBAND-PLUS kalapáccsá.

Jellemző:

  • a fej súlya [g]: 1500 g
  • Teljes hossz [mm]: 280 mm
  • Markolat anyaga: Hickory
  • Használat/alkalmazás: Minden DIN 6475 szerinti kalapácshoz
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz