Fűrészélező korong 200x2,5x32 mm 1. alak SA80L4VN

Cikkszám: 867603
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 867603
    EAN / GTIN 9003178676030
    Gyártó száma 867603

    Leírás

    Leírás:

    A TYROLIT a szerszámok széles választékát kínálja, amelyek különböző csiszológépekhez és fogazatokhoz illeszkednek. Ezek alkalmasak HSS, CV és spirális fűrészek száraz és nedves csiszolására. A termékek különböző 1, 1F, 1C méretű élprofilokban kaphatók, 150 - 350 mm-es átmérőtartományban.

    Jellemző:

    • Alak: Egyenes
    • Gabonaméret: 80.
    • Vs/max: 63 m/s
    • Specifikáció: SA 80 L4 VN-M OD /63
    • Méret (Mé x Mé x Ma): 200 x 2,5 x 32 mm
    • Átmérő: 200 mm
    • Vastagság: 2,5 mm
    • Furat: 32 mm
    • Anyagalkalmasság: Acél, HSS

    Előny:

    • Nagy profilpontosság
    • Nedves csiszoláshoz
    • Felületi igényekhez igazítva

    Felhasználás:

    • HSS, CV és fogazott fűrészek száraz és nedves csiszolásához

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz