ROTBAND-PLUS 6 kg, 900 mm-es Ráverő kalapács ROTBAND-PLUS 6 kg, 900 mm

Cikkszám: 8674030
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Kalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 8674030
    EAN / GTIN 4010883867405
    Gyártó száma 8674030
    L-szám L60160 4538

    Leírás

    Leírás:

    Kovácsolt kalapácsfej DIN 1042
    Dugókulcs, csillag ék, biztonsági lemez és facsavar teszi a kalapácsfejet és a fa nyelet egyetlen egységgé
    Hickory nyél DIN 5112, kiegészítő hosszú acél nyélvédő Dugókulcsnel
    ROTBAND-PLUS nyélrögzítés, nagy biztonság, hosszú élettartam, legjobb ár/teljesítmény arány.

    Jellemző:

    • Kialakítás: kovácsolt kalapácsfej
    • Teljes szélesség [mm]: 190 mm
    • Teljes magasság [mm]: 74 mm
    • Teljes hossz [mm]: 915 mm
    • fejsúly [g]: 6000 g
    • Fejzár [metrikus]: Redband-Plus
    • Markolat anyaga: Hickory
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Mágnes [mm]: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz