ROTBAND-PLUS 5 kg, 800 mm-es Ráverő kalapács ROTBAND-PLUS 5 kg, 800 mm

Cikkszám: 8673650
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8673650
EAN / GTIN 4010883867368
Gyártó száma 8673650
L-szám L60160 331

Leírás

Leírás:

Kovácsolt kalapácsfej DIN 1042
Dugókulcs, csillag ék, biztonsági lemez és facsavar teszi a kalapácsfejet és a fa nyelet egyetlen egységgé
Hickory nyél DIN 5112, kiegészítő hosszú acél nyélvédő Dugókulcsnel
ROTBAND-PLUS nyélrögzítés, nagy biztonság, hosszú élettartam, legjobb ár/teljesítmény arány.

Jellemző:

  • Kialakítás: kovácsolt kalapácsfej
  • Teljes szélesség [mm]: 185 mm
  • Teljes magasság [mm]: 69 mm
  • Teljes hossz [mm]: 810 mm
  • fejsúly [g]: 5000 g
  • Fejzár [metrikus]: Redband-Plus
  • Markolat anyaga: Hickory
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Mágnes [mm]: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz