Rézkalapács ROTBAND-PLUS 2000 g

Cikkszám: 8672840
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8672840
EAN / GTIN 4010883867283
Gyártó száma 8672840
L-szám L60160 2344

Leírás

Leírás:

Ököl alakú
Hickory nyéllel DIN 5111, kiegészítő hosszú, edzett acél nyélvédőhüvellyel
Hüvellyel, csillag ékkel, biztonsági lemezzel és facsavarral, a kalapácsfej és a fa nyél egy egységgé válik
ROTBAND-PLUS nyélrögzítés, nagy biztonság, hosszú élettartam, legjobb ár/teljesítmény arány.

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 400 mm
  • fejsúly [g]: 2000 g
  • Anyag: Réz
  • Markolat anyaga: Hickory
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Mágnes [mm]: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz