Hosszabbító

Cikkszám: 867-4
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
Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 867-4
EAN / GTIN 4000896038770
Gyártó száma 867-4
L-szám L60140 1026

Leírás

Leírás:

  • Golyós zárral
  • Felület: Krómozott, polírozott
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 101,5 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,04 kg.
  • Kézi működtetéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz