Speciális kalapács 30 mm 35x35 mm

Cikkszám: 866D.32
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
    Termék fajtája Kalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 866D.32
    EAN / GTIN 3148516932907
    Gyártó száma 866D.32
    L-szám L60130 9350

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: kerek, hornyolt és Derékszögletes, sima ütőfelület
    • biztonsági fogantyútartó
    • hickory nyél

    Jellemző:

    • d [mm]: 30
    • d1 [mm]: 35
    • L [mm]: 310
    • L1 [mm]: 100
    • [g]: 310

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz