Kalapács 500 g

Cikkszám: 8665390
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8665390
EAN / GTIN 4010883866538
Gyártó száma 8665390
L-szám L60160 3790

Leírás

Leírás:

Kőrisfogantyúval DIN 5111

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 320 mm
  • fejsúly [g]: 500 g
  • Markolat anyaga: Hamu
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Mágnes [mm]: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz